Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429384 MX 24V 50/60Hz Arbeitsstromausloser ComP - LV429384

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429384 MX 24V 50/60Hz Arbeitsstromausloser ComP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Easypact CVS100/250

EAN

3606480019067

Artikelnummer

SNRLV429384

Herstellernummer

LV429384

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.