SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429342T ACCESSORIO MANOVRA CNOMO NSX100/250_T - LV429342T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482003897
Artikelnummer
SNRLV429342T
Herstellernummer
LV429342T
Hersteller
SNR
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
È una manovra rotativa diretta per i dispositivi dei telai Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per il controllo di una macchina utensile in conformità con CNOMO. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. I gradi di protezione sono IP54 e IK08. È conforme alla norma CNOMO E03.81.501N.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


