Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429287 2 CONTAT.INS/ESTR.TELAIO NSX100/630

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429287 2 CONTAT.INS/ESTR.TELAIO NSX100/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480021602

Artikelnummer

SNRLV429287

Herstellernummer

LV429287

Hersteller

SNR

Si tratta di 2 contatti di posizione che forniscono informazioni in remoto sulla posizione del telaio CE e CD per gli interruttori Compact NSX da 100 a 630 e PowerPact Multistandard H/J/L-frame. Il contatto CE indica che il telaio è collegato all'interruttore. Il contatto CD indica che il telaio è scollegato dall'interruttore. I contatti si agganciano nella parte fissa del telaio. Questi ausiliari sono un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6 A e il carico minimo è 100 mA a 24 VCC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC15/DC12/DC14. Il telaio multistantard Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 interruttore CE e 1 interruttore CD. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.