Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426989 3 CAPICORDA PER CAVI CU/AL 8-1/0 AWG - LV426989

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426989 3 CAPICORDA PER CAVI CU/AL 8-1/0 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 54...54 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 54...54 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

  • Max. AWG-Größe - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481154545

Artikelnummer

SNRLV426989

Herstellernummer

LV426989

Hersteller

SNR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

54...54 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

54...54 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

1

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff:

Aluminium

Längsdicht:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

LV426989 è un accessorio di collegamento per un interruttore Compact NSXm. Questo connettore a compressione ha una modalità di montaggio e questi connettori sono classificati AWG 8...AWG 1/0. I connettori dell'interruttore Powerpact B-frame, LV426989, offrono prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Sono facilmente installabili in campo, semplicemente rimuovendo il connettore EverLink e sostituendolo con il gruppo di dado terminali appropriato. Sono disponibili anche installati in fabbrica. Questi connettori possono essere utilizzati per interruttori automatici Compact NSXm. Tutti i connettori sono omologati UL / certificati CSA per la corretta applicazione e contrassegnati per l'uso con conduttori in rame e alluminio (Cu/Al) o solo rame (Cu).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie