SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426988 3 CAPICORDA PER CAVI CU/AL 8-1/0 AWG - LV426988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 54...54 mm²
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 54...54 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
3606481154538
Artikelnummer
SNRLV426988
Herstellernummer
LV426988
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
54...54 mm²
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
54...54 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff:
Aluminium
Längsdicht:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
1
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


