SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426987 3 CAPICORDA PER CAVI CU 6-1/0 AWG - LV426987

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 54 mm²
Oberflächenschutz - verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
1 ST
EAN
3606481154521
Artikelnummer
SNRLV426987
Herstellernummer
LV426987
Hersteller
SNR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
54 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


