Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9G225 REL TERMICO LR9G 225A CONN.MOLLA - LR9G225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 57...225 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481912541

Artikelnummer

SNRLR9G225

Herstellernummer

LR9G225

Hersteller

SNR

Einstellbarer Strombereich:

57...225 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Il relè di sovraccarico termico TeSys LR9G 225A è compatibile con il contattore ad alta potenza TeSys Giga, collegamento di controllo a innesto. Offre protezione per squilibrio di fase, guasto di fase, guasto di terra integrato e carichi monofase. È disponibile per le opzioni di reset manuale e automatico e l'indicatore LED per l'allarme motore acceso e pre-sgancio. Le classi di intervento sono selezionabili dalla classe 5E alla classe 30E per adattarsi a diverse esigenze applicative, dallo sgancio rapido, dall'uso generale e dai carichi ad elevata inerzia. È adatto al montaggio indipendente o al montaggio diretto con contattori LC1G. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi a IEC 60529 e VDE 0106. Può coprire la temperatura di funzionamento dell'aria ambiente da -25°C a 60°C senza declassamento fino a 3000 m di altitudine. Certificazione multi-standard (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) e conformità Green Premium (RoHs/Reach). Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie