Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A16 MORSETTIERA VITE 16 FORI TERRA O NEUTRO - LGYT2A16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A16 MORSETTIERA VITE 16 FORI TERRA O NEUTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485895888

Artikelnummer

SNRLGYT2A16

Herstellernummer

LGYT2A16

Hersteller

SNR

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...16 mm²

Bemessungsstrom In:

80 A

Bemessungsspannung:

440 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

16

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Halogenfrei:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Questo kit Linergy contiene una morsettiera per il collegamento dei cavi e 2 cover per il collegamento a terra e neutro. Ha 16 partenze, 8x16mm² e 8x10mm² (connessioni a vite). Può essere utilizzato sia per il collegamento a terra che neutro. La correntenominale [In] è fino a 80 A. La tensione di esercizio nominale [Ue] è fino a 440 V CA. La tensione di isolamento nominale [Ui] è 750 V. Questo kit è compatibile con la gamma Prismaset XS da 13 o 18 moduli e con le gamme Resi9 MP e Mureva. Il supporto per il montaggio sulle diverse gamme è da acquistare separatamente in base alle misure del centralino. Può essere montato sul telaio o sulla guida DIN. Il colore del supporto della morsettiera è nero. Sono incluse la cover blu per il collegamento neutro equella verde per il collegamento a terra. Il supporto e le cover della morsettiera sono in plastica e il morsetto è in ottone. La temperatura di conservazione va da -25°C a +60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie