SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT2A04 MORSETTIERA VITE 4 FORI TERRA O NEUTRO - LGYT2A04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
3606485895864
Artikelnummer
SNRLGYT2A04
Herstellernummer
LGYT2A04
Hersteller
SNR
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...16 mm²
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
440 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Halogenfrei:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


