SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB8002 KIT BASE L=800 P=635 - LEEBB8002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Breite - 800 mm
Tiefe - 635 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485232874
Artikelnummer
SNRLEEBB8002
Herstellernummer
LEEBB8002
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Breite:
800 mm
Tiefe:
635 mm
SCHNEIDER KIT BASE L 800 P635 PER ARMADI
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


