Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35P714 AVVIATORE IN CASSETTA 1,5KW 230VCA - LE1M35P714

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35P714 AVVIATORE IN CASSETTA 1,5KW 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110963083

Artikelnummer

SNRLE1M35P714

Herstellernummer

LE1M35P714

Hersteller

SNR

Avviatore integrato TeSys Control con contattore e relè di sovraccarico termico, 3 poli, per applicazioni di controllo motore non reversibili fino a 3kW@400V AC-3. Cassetta per montaggio su superficie con fissaggio a vite, 2 preforati per pressacavi sulla parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 230 V 50/60 Hz, da cablare da parte del cliente. Dotato di un pulsante verde Start (I), un pulsante rosso Stop/Reset (O) e un indicatore di funzionamento giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno per ottenere un coordinamento di tipo 1 o 2. È conforme a Β 60947-4-1,conformità ambientale(Β/REACh).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie