Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0901U7 TELEINV 9A 240VAC 50/60 HZ VITI 3P - LC2K0901U7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0901U7 TELEINV 9A 240VAC 50/60 HZ VITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110492026

Artikelnummer

SNRLC2K0901U7

Herstellernummer

LC2K0901U7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

LC2K0901U7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e uncircuito di inversione precablato. Comprende una bobina CA a 240 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari integrati NC. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie