Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K09004B7 TELEINV 20A 24VAC 50/60 HZ VITI 4P - LC2K09004B7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K09004B7 TELEINV 20A 24VAC 50/60 HZ VITI 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Umschaltschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

92 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110491357

Artikelnummer

SNRLC2K09004B7

Herstellernummer

LC2K09004B7

Hersteller

SNR

Funktion:

Umschaltschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Contattore di commutazione TeSys K, 4 poli (4NA), per applicazioni di controllo carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da bobine 24V 50/60Hz CA, senza contatti ausiliari integrati, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie