Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0601U7 TELEINV 6A 240VAC 50/60 HZ VITI 3P - LC2K0601U7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0601U7 TELEINV 6A 240VAC 50/60 HZ VITI 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

103 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3389110490855

Artikelnummer

SNRLC2K0601U7

Herstellernummer

LC2K0601U7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.24 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (2.2kW@400V). E' composto da bobine CA a 230-240 V 50/60 Hz, 2 contatti ausiliari integrati NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora in AC-3 e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).