Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1KT206BLS207 CONTATTORE K 4P AC3 440V 20A - 24 V - LC1KT206BLS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1KT206BLS207 CONTATTORE K 4P AC3 440V 20A - 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

91 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480920622

Artikelnummer

SNRLC1KT206BLS207

Herstellernummer

LC1KT206BLS207

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Contattore TeSys K, 4P(4NA), per applicazioni di carico resistivo AC-1 fino a 20 A @690V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. E' composto da un circuito di controllo a basso consumo da 24 V CC e dotato di un dispositivo di soppressione della sovratensione, collegamento mediante capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 0,18 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie