Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K12016BLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 12A - 24 V - LC1K12016BLS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K12016BLS207 CONTATTORE K 3P AC3 440V 12A - 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480920738

Artikelnummer

SNRLC1K12016BLS207

Herstellernummer

LC1K12016BLS207

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

5.5 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.6 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

12 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Contattore TeSys K, 3P(3NO), con 1 contatto ausiliario NC, per applicazioni di controllo di categoria AC-3 fino a 12 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. E' composto da un circuito di controllo a basso consumo da 24 V CC e dotato di un dispositivo di soppressione della sovratensione, collegamento mediante capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 1,3 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida opiastra. Certificazione multi-standard internazionali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie