SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1G6304EHEA CONTATT.TESYS G 630A 4P ADV 48-130V ACDC - LC1G6304EHEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 335 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1050 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.002 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481922700
Artikelnummer
SNRLC1G6304EHEA
Herstellernummer
LC1G6304EHEA
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48...130 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1050 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
315 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
500 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...130 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
540 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
281 mm
Höhe:
388.5 mm
Tiefe:
266 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


