Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780P7 CONT TESYS 780A 3P 230V 50 60HZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780P7 CONT TESYS 780A 3P 230V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 400 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1600 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 110 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110788525

Artikelnummer

SNRLC1F780P7

Herstellernummer

LC1F780P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

400 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1600 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

780 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore TeSys LC1F, 3 poli, 780A, AC3, 440V, 230 V AC. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys F - tipo di prodotto o componente: contattore - nome abbreviato: LC1F - applicazione contattore: carico resistivo, comando motore - categoria di utilizzazione: AC-1, AC-3, AC-4 - numero di poli: 3P - composizione contatto polo: 3 NO - Tensione nominale di impiego [Ue]: <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - Corrente nominale di impiego [Ie]: 1600 A (<= 40 °C) a <= 440 V CA AC-1, 780 A (<= 55 °C) a <= 440 V CA AC-3 - potenza motore in kW: 110 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4, 220 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3, 400 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3, 425 kW a 415 V CA 50/60 Hz AC-3, 425 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3, 450 kW a 1000 V CA 50/60 Hz AC-3, 450 kW a 500 V CA 50/60 Hz AC-3, 475 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..