SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780P7 CONT TESYS 780A 3P 230V 50 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 400 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1600 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 110 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110788525
Codice prodotto
SNRLC1F780P7
Cod. produttore
LC1F780P7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
400 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1600 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
110 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
780 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0