Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250P7 CONTATTORE 1250A 3P 230V 50/60HZ - LC1F1250P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250P7 CONTATTORE 1250A 3P 230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1260 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 0 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.476 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485242620

Artikelnummer

SNRLC1F1250P7

Herstellernummer

LC1F1250P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

309 mm

Höhe:

338 mm

Tiefe:

255 mm

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1250 A/690 V AC-3, per applicazioni di carichi non induttivi. E' provvisto di bobina a basso consumo 230 V, 40-400 Hz CA, morsetti a vite per sbarre o cavi con capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate Installazione manutenzione semplici grazie alla bobina e ad un'ampia gamma di accessori Certificazione multi-standard (IEC, UL, Β, γ), Conformità alla sostenibilità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie