Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250F7 CONTATTORE 1250A 3P 110/120V 50/60HZ - LC1F1250F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1250F7 CONTATTORE 1250A 3P 110/120V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1260 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12.476 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485242552

Artikelnummer

SNRLC1F1250F7

Herstellernummer

LC1F1250F7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1260 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

309 mm

Höhe:

338 mm

Tiefe:

255 mm

SCHNEIDER CONTATTORE 1250A 3P 110 120V 50 60HZ DI POTENZA A CORRENTE ALTERNATA

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie