SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT206BL CONTATTORE 9A 4P 24V CC BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110456202
Artikelnummer
SNRLC1DT206BL
Herstellernummer
LC1DT206BL
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440...440 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
440...440 V
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
99 mm