pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT206BL CONTATTORE 9A 4P 24V CC BA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT206BL CONTATTORE 9A 4P 24V CC BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110456202

Codice prodotto

SNRLC1DT206BL

Cod. produttore

LC1DT206BL

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Numero di contatti principali NO:

4

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

99 mm

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina a basso consumo da 24 V CC con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento mediante morsetti a capicorda. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).