Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150U7 Contattore TeSys LC1-D - 3 poli - CA-3 440V 150 A - Bobina 240 V CA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110479300

Artikelnummer

SNRLC1D150U7

Herstellernummer

LC1D150U7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

240...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NA), per applicazioni di controllo motori fino a 150 A/1000 V AC-3 (75kW@400V). Fornisce una bobina CA da 240 V 50/60 Hz con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), connettori a vite a 2 ingressi per il collegamento di potenza e morsetti a vite per il controllo. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (120 mm di larghezza), montaggio su 2 guide DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).