pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150U7 Contattore TeSys LC1-D - 3 poli - CA-3 440V 150 A - Bobina 240 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110479300

Codice prodotto

SNRLC1D150U7

Cod. produttore

LC1D150U7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

22 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

240...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

50 A

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NA), per applicazioni di controllo motori fino a 150 A/1000 V AC-3 (75kW@400V). Fornisce una bobina CA da 240 V 50/60 Hz con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), connettori a vite a 2 ingressi per il collegamento di potenza e morsetti a vite per il controllo. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (120 mm di larghezza), montaggio su 2 guide DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).