Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32624 PIASTRA GV3 63A 54X200 IEC/UL - LA9ZA32624

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32624 PIASTRA GV3 63A 54X200 IEC/UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - vertikal

  • Plattenhöhe - 200 mm

  • Plattenbreite - 54 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

3606480100000

Artikelnummer

SNRLA9ZA32624

Herstellernummer

LA9ZA32624

Hersteller

SNR

Ausführung:

vertikal

Plattenhöhe:

200 mm

Plattenbreite:

54 mm

Adattatori per barre di distribuzione Linergy per TeSys GV3P. Applicato a sezione del cavo da 10 mm² e poli 1x3. La tensione di isolamento nominale è 690 V. La corrente consentita è 63 A. Ha un trattamento della superficie grigia. È compatibile con GV3P per Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, TeSys-GV3. Venduto in set da 4 unità. IP20 conforme a IEC 60529.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie