Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32434 PIASTRA GV2 32A 45X200 IEC/UL - LA9ZA32434

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32434 PIASTRA GV2 32A 45X200 IEC/UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

3606480099960

Artikelnummer

SNRLA9ZA32434

Herstellernummer

LA9ZA32434

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Adattatori per sistemi a barra di distribuzione Linergy per TeSys U LUB12 e TeSys U LUB32. Si applica alla sezione del cavo da 6 mm ² e ai poli 1x3. La tensione di isolamento nominale è 690 V. La corrente consentita è 32 A. Ha un trattamento della superficie grigia. È compatibile con LC1D, GV2LE, GV2ME,GV2P per Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, TeSys-GV2, TeSys-D. Venduto in set da 4 unità. IP20 conforme a IEC 60529. È

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie