SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GTT330 CONNES.3P ST-TRI LD G630-800-Y G630-800 - LA9GTT330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3606481916259
Artikelnummer
SNRLA9GTT330
Herstellernummer
LA9GTT330
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questi accessori sono un kit di collegamento stella triangolo per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta-Star per contattori TeSys Giga 630-800. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Puòcoprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.
IstruzioniPDF
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie