Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GSQ331 CM STARDELTA BARS LD G265-500/Y G115-225 - LA9GSQ331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481047861

Artikelnummer

SNRLA9GSQ331

Herstellernummer

LA9GSQ331

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questi accessori sono barre a stella triangolo con memoria cablaggio per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta per il contattore TeSys Giga 265-500 e barre a stella per il contattore TeSys Giga 115-225. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie