Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GQQ330 KIT CONNESSIONI ST- TRI LDY PER G115-225 - LA9GQQ330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481916211

Artikelnummer

SNRLA9GQQ330

Herstellernummer

LA9GQQ330

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questi accessori sono un kit di collegamento stella triangolo per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta-Star per contattori TeSys Giga 115-225. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità alla IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie