Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4711 TERMINALE ADATT. PER MORSET. 3P G115-227 - LA9G4711

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481915856

Artikelnummer

SNRLA9G4711

Herstellernummer

LA9G4711

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questi accessori sono kit di distanziatori per contattore TeSys Giga 115-225. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo tra i poli da 35 mm a 45 mm. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie