Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4613 ALLARG. DI FASE 4P G400-500 X 50MM LARGO - LA9G4613

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481915719

Artikelnummer

SNRLA9G4613

Herstellernummer

LA9G4613

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questi accessori sono terminali di prolunga dritti per contattore TeSys Giga 400-500, collegamento di 50 mm di larghezza. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo per poli di 50 mm di larghezza. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie