SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3703 CALOTTE COPRIMORSETTI 3P G630-800 IP20 - LA9G3703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606481916600
Artikelnummer
SNRLA9G3703
Herstellernummer
LA9G3703
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questi accessori sono coprimorsetti per il contattore TeSys Giga 630-800. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.