Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3672 L LARGE ATTACCHI A SQUADRA 3P G265-500 - LA9G3672

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481015945

Artikelnummer

SNRLA9G3672

Herstellernummer

LA9G3672

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questi accessori sono barre di estensione morsetti grandi angolate a destra per il contattore TeSys Giga 265-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. La corrente nominale è fino a 500 A. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie