SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB630SE4 KS Abzweigkasten, 630A, 3L+N+PE, Sicheru - KSB630SE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480005657
Artikelnummer
SNRKSB630SE4
Herstellernummer
KSB630SE4
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
1144.5 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
611 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


