Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SV4 CASS DI DER VUOTA 160A 3L+N+PE - KSB160SV4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485057620

Artikelnummer

SNRKSB160SV4

Herstellernummer

KSB160SV4

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

3

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

482 mm

Breite:

207 mm

Höhe:

332 mm

Canalis - Unità di derivazione vuota 160 A - 3L+N+PE

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie