Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SV4 CASS DI DER 100A VUOTA 3L+N+PE - KSB100SV4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SV4 CASS DI DER 100A VUOTA 3L+N+PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005893

Artikelnummer

SNRKSB100SV4

Herstellernummer

KSB100SV4

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

344 mm

Breite:

128 mm

Höhe:

220 mm

Canalis, Unità di derivazione 100A vuota 3L+N+PE. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - compatibilità prodotto: KS - polarità unità di derivazione: 3L+N+PE. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500Aa 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati,grandi magazzini, hotel…..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie