SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ET450 EL. RETT. 800A 4P 5M TRASPORTO - KSA800ET450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Polzahl - 5
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3606480005572
Artikelnummer
SNRKSA800ET450
Herstellernummer
KSA800ET450
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
800 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Polzahl:
5
Farbe:
weiß
Länge:
5000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (NEMA):
13
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


