Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ET430 EL. RETT. 80A 4P 3M TRASPORTO - KSA800ET430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 4

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005565

Artikelnummer

SNRKSA800ET430

Herstellernummer

KSA800ET430

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

4

Farbe:

weiß

Länge:

5000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Canalis - Elemento di trasporto - 800 A - 3 m

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie