Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET430 EL. RETT. 500630A 4P 3M TRASP - KSA630ET430

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET430 EL. RETT. 500630A 4P 3M TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005442

Artikelnummer

SNRKSA630ET430

Herstellernummer

KSA630ET430

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

3000 mm

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di trasporto di 3m 630A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie