Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ZJ4 BLOCCO DI GIUNZIONE 1000A - KSA1000ZJ4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ZJ4 BLOCCO DI GIUNZIONE 1000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485012940

Artikelnummer

SNRKSA1000ZJ4

Herstellernummer

KSA1000ZJ4

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Raccordo elettrico e meccanico Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è 800A e 1000 A. Il prodotto è una parte di ricambio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie