SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ET43A EL. RETT. A MIS. 1000 A DA 0,5 A 1,9M - KSA1000ET43A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 4
Länge - 1900 mm
Packung
1 ST
EAN
3606489603151
Artikelnummer
SNRKSA1000ET43A
Herstellernummer
KSA1000ET43A
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
4
Länge:
1900 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm




