Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ABT4 KNT Mitteneinspeisekasten, 63A - KNT63ABT4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT63ABT4 KNT Mitteneinspeisekasten, 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003400

Artikelnummer

SNRKNT63ABT4

Herstellernummer

KNT63ABT4

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

535 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

92 mm

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Mitteneinspeisung, 63A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie