Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB16CN5 SPINA SEL FASE 16A P+N FUS DIN - KNB16CN5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006166

Artikelnummer

SNRKNB16CN5

Herstellernummer

KNB16CN5

Hersteller

SNR

Unità di derivazione a 4 poli con portafusibili per condotto sbarra Canalis KN con prese plug-in. Viene utilizzato per il collegamento rapido di carichi o linee secondarie in conformità alle norme di installazione IEC 60364 e alle normative relative ai sistemi di messa a terra TT, TNS e TNC. La corrente operativa nominale è 16 A. La tensione operativa nominale è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. Deve essere dotato di portafusibili per il fusibile DIN Neozed E14 (fusibili non in dotazione). La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE o 3L+PE, scollegamento mediante estrazione. La copertura dell’unità di derivazione può essere sigillata a piombo per prevenire la commutazione degli interruttori da partedi persone non autorizzate. È adatto per sistemi di messa a terra TT, TN-S e TN-C. Il colore è bianco RAL 9001. Morsetto serracavo in dotazione. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie