SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63ABT4 KNA Mitteneinspeisekasten, 63A - KNA63ABT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Mitte
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
3606480003189
Artikelnummer
SNRKNA63ABT4
Herstellernummer
KNA63ABT4
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Mitte
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Einzel
Breite:
71 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
535 mm
Höhe:
92 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


