SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA63AB4 KNA Endeinspeisekasten, 63A, links oder - KNA63AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Ausführung - Einzel
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3603480003171
Artikelnummer
SNRKNA63AB4
Herstellernummer
KNA63AB4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
265 mm
Breite:
71 mm
Höhe:
92 mm


