Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ABT4 KNA Mitteneinspeisekasten, 160A - KNA160ABT4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA160ABT4 KNA Mitteneinspeisekasten, 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...500 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480003080

Artikelnummer

SNRKNA160ABT4

Herstellernummer

KNA160ABT4

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Mitte

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...500 V

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Einzel

Breite:

122 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

698 mm

Höhe:

243 mm

Canalis KNA, Mitteneinspeisung, 160A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie