SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100EDF430 KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 3m - KNA100EDF430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 4
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Flexibel - ja
Packung
1 ST
EAN
3606485016405
Artikelnummer
SNRKNA100EDF430
Herstellernummer
KNA100EDF430
Hersteller
SNR
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
4
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...500 V
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
27.5 mm
Höhe:
92 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie