SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF1YZ MAN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2 - KCF1YZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - nein
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110216936
Artikelnummer
SNRKCF1YZ
Herstellernummer
KCF1YZ
Hersteller
SNR
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
nein
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Maniglia di funzionamento TeSys Vario, per selettore TeSys Vario VN12, VN20, da V02 a 2 V. Fornisce una manopola rossa a basso profilo e una piastra frontale gialla da 60x60 mm, per il gruppo selettore-sezionatore principale e di arresto di emergenza. Aziona un corpo interruttore direttamente o attraverso un'estensione dell'albero (da ordinare separatamente). Maniglia lucchettabile, per 3 lucchetti (da ordinare separatamente). Piastra anteriore con indicatori I-O e 4 fori di fissaggio, assicura una protezione IP65 (NEMA di tipo 1 e 12) del montaggio.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


