SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS201T SPINA DER.16 A POL. FISSA L2+N+PE+T - KBC16DCS201T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 1
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Packung
10 ST
EAN
3606480906619
Artikelnummer
SNRKBC16DCS201T
Herstellernummer
KBC16DCS201T
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
1
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
sonstige
Länge:
55 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
42 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


